CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-SPEED S1P HRO SRC B1004C # 45
K-SPEED
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B1004-0WC 45
Rubix:999180700011576
Produttore:CA-B1004-0WC 45
EAN:8054633493441

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA KAPTIV K-SPEED S1P HRO SRC B1004C # 45
- S1P HRO SRC
- UGG: Tessuto traspirante
- FODERA: SmellStop
- INSERTO: Fresh'n Flex
- Puntale: Alluminio
- SUOLA: Tecnologia i-daptive® a doppia densità in gomma PU/HRO
- Gamma di taglie: 36-48
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | no |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,29 IVA esclusa
/ Paia
€ 99,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
45
