Riferimenti
U-Power:RL20023-40
Rubix:999201123009231
Produttore:RL20023 40
EAN:8033546347744

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : KICK ESD S3 CI SRC RL20023 # 40
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e confortevoli della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale, puntale in alluminio, ultra-traspirante, idrorepellente, anti-perforazione, anti-scivolo e PU/ PU infinergy. Morbida pelle nubuck idrorepellente.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,39 IVA esclusa
/ Paia
€ 101,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione