550983-KIT ASSIALE EAMM-A-D60-100A

Kit assiale EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-A-D60-100A
Rubix:160000000575274
Produttore:550983
EAN:4052568193232
550983-KIT ASSIALE EAMM-A-D60-100A

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit assiale eamm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550983-KIT ASSIALE EAMM-A-D60-100A


Kit assiale EAMM-A-D60-100A Adatto per attuatori elettrici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %, Grado di protezione=IP40, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D60-100A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1333 g
Tipologiakit assiale eamm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore