540782-KIT MANOMETRO DPA-40-16-MA-SET
Kit misuratore di pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DPA-40-16-MA-SET
Rubix:160000000599333
Produttore:540782
EAN:4052568090531

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit misuratore di pressione |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 540782-KIT MANOMETRO DPA-40-16-MA-SET
Kit manometro DPA-40-16-MA-SET per moltiplicatore di pressione Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=27, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=con filettatura esterna (maschio), Pressione di esercizio=16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37,2 g |
|---|---|
| Tipologia | kit misuratore di pressione |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione