548009-MANOMETRO PAGN-40-10-P10

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAGN-40-10-P10
Rubix:160000000600936
Produttore:548009
EAN:4052568007393
548009-MANOMETRO PAGN-40-10-P10

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 548009-MANOMETRO PAGN-40-10-P10


Manometro PAGN-40-10-P10 Con Unità  di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56,52 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'originePL
Codice doganale84818079
€ 15,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione