159600-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-16-1/4-EN

Manometro flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FMA-50-16-1/4-EN
Rubix:160000000584491
Produttore:159600
EAN:4052568071660
159600-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-16-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro flangiato
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159600-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-16-1/4-EN


Manometro a flangia FMA-50-16-1/4-EN Con Unità  di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 16 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=50, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio a pannello

Informazioni tecniche


Attributi
Peso111 g
Tipologiamanometro flangiato
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeps (alloggiamento); san (vetro spia); abs (quadrante)
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
€ 38,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione