33840-ANELLO DI TENUTA OL-1/8

OL Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OL-1/8
Rubix:160000000579998
Produttore:33840
EAN:4052568023058
33840-ANELLO DI TENUTA OL-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di tenuta ol
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33840-ANELLO DI TENUTA OL-1/8


Anello di tenuta OL-1/8 a tenuta stagna, con corpo in metallo. Basata sullo standard=ISO 16030, Dimensione contenitore = 1, Pressione d’esercizio=-0,95 - 30 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x13x2 mm
Peso0,27 g
Tipologiaanello di tenuta ol
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Materialeconforme alla normativa rohs
Paese d'origineDE
Codice doganale84849000
0,56 IVA esclusa
/ Unità
0,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione