161128-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-16-1/8-EN

Manometro di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MAP-40-16-1/8-EN
Rubix:160000000584828
Produttore:161128
EAN:4052568036089
161128-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-16-1/8-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro di precisione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161128-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-16-1/8-EN


Manometro di precisione MAP-40-16-1/8-EN con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante il campo [bar]=0 - 16 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x50x52 mm
Peso47 g
Tipologiamanometro di precisione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialepbt (alloggiamento); ottone (contatto); ottone (trunnion avvitato)
Paese d'origineBG
Codice doganale90262040
€ 21,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione