159601-MANOMETRO A FLANGIA FMA-63-2,5-1/4-EN

Manometro flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FMA-63-2,5-1/4-EN
Rubix:160000000584492
Produttore:159601
EAN:4052568071677
159601-MANOMETRO A FLANGIA FMA-63-2,5-1/4-EN
Riepilogo info tecniche
Tipologiamanometro flangiato
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 159601-MANOMETRO A FLANGIA FMA-63-2,5-1/4-EN


Manometro a flangia FMA-63-2,5-1/4-EN Con Unità  di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=63, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio a pannello

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132,4 g
Tipologiamanometro flangiato
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Materialeps (custodia);san (vetro spia);abs (quadrante)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,99 IVA esclusa
/ Unità
50,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione