Riferimenti
Festo:O-M5
Rubix:160000000578094
Produttore:3565

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | anello di tenuta |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3565-ANELLO DI TENUTA O-M5
Anello di tenuta O-M5 In PVC duro. Nota sui materiali=Senza rame e PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x9x2 mm |
|---|---|
| Peso | 0,05 g |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | pvc |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione