Riferimenti
Festo:OL-M5-500
Rubix:160000000597609
Produttore:534231
EAN:4052568017828

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ol anello di tenuta |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Pressione massima di esercizio | 30 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 534231-ANELLO DI TENUTA OL-M5-500
Anello di tenuta OL-M5-500 A tenuta, con corpo metallico. Basato sulla norma=ISO 16030, Dimensioni contenitore=500, Pressione d'esercizio=-0,95 - 30 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Tipologia | ol anello di tenuta |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Pressione massima di esercizio | 30 bar |
| Materiale | conforme alla normativa rohs |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore