161180-ANELLO DI TENUTA OL-M6

OL Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OL-M6
Rubix:160000000584854
Produttore:161180
EAN:4052568036096
161180-ANELLO DI TENUTA OL-M6

Riepilogo info tecniche

Tipologiaol anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161180-ANELLO DI TENUTA OL-M6


Anello di tenuta OL-M6 A tenuta Basato sulla norma=ISO 16030, Dimensioni contenitore=1, Pressione d'esercizio=-0,95 - 30 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Tipologiaol anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Materialeconforme alla normativa rohs
Paese d'origineDE
Codice doganale40169300
0,72 IVA esclusa
/ Unità
0,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione