34637-ANELLO DI TENUTA OL-1/2

OL Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OL-1/2
Rubix:160000000580149
Produttore:34637
EAN:4052568023171
34637-ANELLO DI TENUTA OL-1/2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaol anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34637-ANELLO DI TENUTA OL-1/2


Anello di tenuta OL-1/2 A tenuta, con corpo metallico. Basato sulla norma=ISO 16030, Dimensioni contenitore=1, Pressione d'esercizio=-0,95 - 30 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x7x4 mm
Peso0,81 g
Tipologiaol anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Materialeconforme alla normativa rohs
Paese d'origineDE
Codice doganale84849000
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione