526323-MANOMETRO MA-27-10-M5

Misuratore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-27-10-M5
Rubix:160000000596520
Produttore:526323
EAN:4052568047047
526323-MANOMETRO MA-27-10-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526323-MANOMETRO MA-27-10-M5


Unità di visualizzazione MA-27-10-M5 con manometro in bar. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=27, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x35x33 mm
Peso14,42 g
Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepa (alloggiamento);ps (finestra di ispezione);ottone (perno oscillante avvitato)
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
€ 15,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione