534233-ANELLO DI TENUTA OL-1/4-200

OL Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OL-1/4-200
Rubix:160000000597611
Produttore:534233
EAN:4052568048785
534233-ANELLO DI TENUTA OL-1/4-200

Riepilogo info tecniche

Tipologiaok anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534233-ANELLO DI TENUTA OL-1/4-200


Anello di tenuta OL-1/4-200 a tenuta stagna, con corpo in metallo. Basata sullo standard=ISO 16030, Dimensione contenitore = 200, Pressione d’esercizio=-0,95 - 30 bar, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,64 g
Tipologiaok anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Materialeconforme alla normativa rohs
Paese d'origineDE
Codice doganale40169300
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione