159597-MANOMETRO A FLANGIA FMA-40-16-1/4-EN

Manometro flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FMA-40-16-1/4-EN
Rubix:160000000584488
Produttore:159597
EAN:4052568071639
159597-MANOMETRO A FLANGIA FMA-40-16-1/4-EN
Riepilogo info tecniche
Tipologiamanometro flangiato
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 159597-MANOMETRO A FLANGIA FMA-40-16-1/4-EN


Manometro con flangia FMA-40-16-1/4-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 16 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=Manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su pannello anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x57 mm
Peso96,6 g
Tipologiamanometro flangiato
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeabs
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,90 IVA esclusa
/ Unità
45,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione