30290-ANELLO DI TENUTA O-M3-B

Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:O-M3-B
Rubix:160000000579681
Produttore:30290
EAN:4052568017774
30290-ANELLO DI TENUTA O-M3-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30290-ANELLO DI TENUTA O-M3-B


Anello di tenuta O-M3-B In PVC, duro. Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaanello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepoliammide (pa)
Paese d'origineDE
Codice doganale39269097
0,24 IVA esclusa
/ Unità
0,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione