531772-ANELLO DI TENUTA OK-1/4

OK Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OK-1/4
Rubix:160000000597077
Produttore:531772
EAN:4052568048068
531772-ANELLO DI TENUTA OK-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaok anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531772-ANELLO DI TENUTA OK-1/4


Anello di tenuta OK-1/4 Per la tenuta di perni filettati. Basato sulla norma=ISO 16030, Dimensioni contenitore=1, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x2x12 mm
Peso0,35 g
Tipologiaok anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeconforme alla normativa rohs
Paese d'origineDE
Codice doganale40169300
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione