Riferimenti
Festo:MA-40-16-G1/4-EN
Rubix:160000000587366
Produttore:183901
EAN:4052568039066

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | manometro |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 183901-MANOMETRO MA-40-16-G1/4-EN
Manometro MA-40-16-G1/4-EN Con Unità di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 16 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 70,53 g |
| Tipologia | manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | abs |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione