162844-MANOMETRO MA-63-1-1/4-EN

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MA-63-1-1/4-EN
Rubix:160000000585546
Produttore:162844
EAN:4052568012786
162844-MANOMETRO MA-63-1-1/4-EN
Riepilogo info tecniche
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162844-MANOMETRO MA-63-1-1/4-EN


Manometro MA-63-1-1/4-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante il campo [bar]=0 - 1 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=63, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x71x57 mm
Peso93,15 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio1 bar
Materialeabs (alloggiamento); ps (finestra d'ispezione); ottone (trunnion avvitato)
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,50 IVA esclusa
/ Unità
27,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione