541733-MANOMETRO MA-27-16-R1/8

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-27-16-R1/8
Rubix:160000000599521
Produttore:541733
EAN:4052568050641
541733-MANOMETRO MA-27-16-R1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 541733-MANOMETRO MA-27-16-R1/8


Manometro MA-27-16-R1/8 Con Unità  di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 16 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=27, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,04 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialepa (alloggiamento);ps (finestra d'ispezione);ottone (perno avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 18,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione