187078-MANOMETRO MA-40-6-R1/4-EN

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-40-6-R1/4-EN
Rubix:160000000588094
Produttore:187078
EAN:4052568041458
187078-MANOMETRO MA-40-6-R1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187078-MANOMETRO MA-40-6-R1/4-EN


Manometro MA-40-6-R1/4-EN Con Unità  di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 6 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x57x45 mm
Peso72,71 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Materialeabs (alloggiamento);ps (finestra di ispezione);ottone (perno avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione