526167-MANOMETRO MA-40-25-1/8-EN

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-40-25-1/8-EN
Rubix:160000000596465
Produttore:526167
EAN:4052568046941
526167-MANOMETRO MA-40-25-1/8-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio25 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526167-MANOMETRO MA-40-25-1/8-EN


Manometro MA-40-25-1/8-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante il campo [bar]=0 - 25 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x45x45 mm
Peso67,92 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio25 bar
Materialeabs (alloggiamento); ps (finestra d'ispezione); ottone (trunnion avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione