543488-MANOMETRO PAGN-26-10-P10

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAGN-26-10-P10
Rubix:160000000599748
Produttore:543488
EAN:4052568007317
543488-MANOMETRO PAGN-26-10-P10

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543488-MANOMETRO PAGN-26-10-P10


Manometro PAGN-26-10-P10 Con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=26, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x45x45 mm
Peso21,3 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepa (alloggiamento); ps (finestra d'ispezione); ottone (perno avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale84818079
€ 12,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione