526096-KIT MANOMETRO DPA-63-10-MA-SET

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-63-10-MA-SET
Rubix:160000000596432
Produttore:526096
EAN:4052568083496
526096-KIT MANOMETRO DPA-63-10-MA-SET

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526096-KIT MANOMETRO DPA-63-10-MA-SET


Kit manometro DPA-63-10-MA-SET Per moltiplicatore di pressione Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Con filetto maschio, Pressione d'esercizio=10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250,6 g
Tipologiamanometro
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriedpa
Connessioneg1/8
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 64,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore