548010-MANOMETRO PAGN-40-16-P10

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAGN-40-16-P10
Rubix:160000000600937
Produttore:548010
EAN:4052568007409
548010-MANOMETRO PAGN-40-16-P10

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 548010-MANOMETRO PAGN-40-16-P10


Manometro PAGN-40-16-P10 Con Unità  di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 16 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeabs (alloggiamento);ps (finestra di ispezione);ottone (perno avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale84818079
€ 15,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore