Riferimenti
Festo:OK-3/4
Rubix:160000000597080
Produttore:531775
EAN:4052568048099

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ok anello di tenuta |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 531775-ANELLO DI TENUTA OK-3/4
Anello di tenuta OK-3/4 Per la tenuta di perni filettati. Basato sulla norma=ISO 16030, Dimensioni contenitore=1, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,07 g |
|---|---|
| Tipologia | ok anello di tenuta |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | conforme alla normativa rohs |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione