525729-MANOMETRO MA-50-16-R1/4-E-RG

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-16-R1/4-E-RG
Rubix:160000000596344
Produttore:525729
EAN:4052568046507
525729-MANOMETRO MA-50-16-R1/4-E-RG

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525729-MANOMETRO MA-50-16-R1/4-E-RG


Manometro MA-50-16-R1/4-E-RG Con unità di visualizzazione in bar, intervallo regolabile rosso/verde. Indicante l'intervallo [bar]=0 - 16 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=50, Struttura=Manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x70x95 mm
Peso115,15 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeabs (alloggiamento); pmma (finestra d'ispezione); ottone (trunnion avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 27,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione