546963-MANOMETRO MA-40-2,5-R1/8-E-RG

Misuratore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-40-2,5-R1/8-E-RG
Rubix:160000000600345
Produttore:546963
EAN:4052568051334
546963-MANOMETRO MA-40-2,5-R1/8-E-RG

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 546963-MANOMETRO MA-40-2,5-R1/8-E-RG


Manometro MA-40-2,5-R1/8-E-RG Con unità di visualizzazione in bar, intervallo regolabile rosso/verde. Indicante l'intervallo [bar]=0 - 25 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x70x90 mm
Peso103 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Materialeabs (alloggiamento); pmma (finestra d'ispezione); ottone (trunnion avvitato)
€ 25,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore