192732-MANOMETRO MA-40-1-G1/8-MPA

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MA-40-1-G1/8-MPA
Rubix:160000000589612
Produttore:192732
EAN:4052568259419
192732-MANOMETRO MA-40-1-G1/8-MPA
Riepilogo info tecniche
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192732-MANOMETRO MA-40-1-G1/8-MPA


Manometro MA-40-1-G1/8-MPA Con display in Mpa. Intervallo di visualizzazione [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x44x48 mm
Peso69,52 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeabs (alloggiamento);ps (finestra di ispezione);ottone (perno avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,61 IVA esclusa
/ Unità
20,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione