534232-ANELLO DI TENUTA OL-1/8-500

OL Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OL-1/8-500
Rubix:160000000597610
Produttore:534232
EAN:4052568048778
534232-ANELLO DI TENUTA OL-1/8-500

Riepilogo info tecniche

Tipologiaol anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534232-ANELLO DI TENUTA OL-1/8-500


Anello di tenuta OL-1/8-500 A tenuta, con corpo metallico. Basato sulla norma=ISO 16030, Dimensioni contenitore=500, Pressione d'esercizio=-0,95 - 30 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,38 g
Tipologiaol anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Materialeconforme alla normativa rohs
Paese d'origineDE
Codice doganale40169300
0,32 IVA esclusa
/ Unità
0,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione