183896-MANOMETRO MA-23-6-R1/8

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-23-6-R1/8
Rubix:160000000587361
Produttore:183896
EAN:4052568039035
183896-MANOMETRO MA-23-6-R1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 183896-MANOMETRO MA-23-6-R1/8


Unità di visualizzazione MA-23-6-R1/8 con manometro in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 6 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=23, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x25x25 mm
Peso34,25 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Materialeottone (alloggiamento);pc (finestra d'ispezione);ottone (trunnion avvitato)
Paese d'origineBG
Codice doganale90262040
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione