526782-MANOMETRO MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG
Rubix:160000000596541
Produttore:526782
EAN:4052568259549
526782-MANOMETRO MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526782-MANOMETRO MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG


Manometro MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG Con display in Mpa, campo rosso/verde regolabile. Intervallo di visualizzazione [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=50, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119,16 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeabs (alloggiamento);pmma (finestra d'ispezione);ottone (perno avvitato)
€ 27,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione