356759-MANOMETRO MA-50-16-1/4

Misuratore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-16-1/4
Rubix:160000000594558
Produttore:356759
EAN:4052568045777
356759-MANOMETRO MA-50-16-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 356759-MANOMETRO MA-50-16-1/4


Manometro MA-50-16-1/4 Indicante l'intervallo [bar]=0 - 16 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=50, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione sulla linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x25x40 mm
Peso82,11 g
Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialenbr
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 18,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore