526098-KIT MANOMETRO DPA-100-10-MA-SET

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-100-10-MA-SET
Rubix:160000000596434
Produttore:526098
EAN:4052568005207
526098-KIT MANOMETRO DPA-100-10-MA-SET

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit manometro
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526098-KIT MANOMETRO DPA-100-10-MA-SET


Kit manometro DPA-100-10-MA-SET Per moltiplicatore di pressione Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Con filetto maschio, Pressione d'esercizio=10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310,8 g
Tipologiakit manometro
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriedpa
Connessioneg1/4
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 64,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione