162837-MANOMETRO MA-50-2,5-1/4-EN

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:160000000585539
Produttore:162837
EAN:4052568036614
162837-MANOMETRO MA-50-2,5-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162837-MANOMETRO MA-50-2,5-1/4-EN


Manometro MA-50-2,5-1/4-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo indicazione [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=50, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x55 mm
Peso82,28 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Materialeabs (alloggiamento); ps (finestra d'ispezione); ottone (trunnion avvitato)
€ 18,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione