526097-KIT MANOMETRO DPA-63-16-MA-SET

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-63-16-MA-SET
Rubix:160000000596433
Produttore:526097
EAN:4052568083502
526097-KIT MANOMETRO DPA-63-16-MA-SET

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio16 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526097-KIT MANOMETRO DPA-63-16-MA-SET


Kit manometro DPA-63-16-MA-SET Per moltiplicatore di pressione Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Con filetto maschio, Pressione d'esercizio=16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso251,5 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio16 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Seriedpa
Connessioneg1/8
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 64,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione