162839-MANOMETRO MA-50-16-1/4-EN

Misuratore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-16-1/4-EN
Rubix:160000000585541
Produttore:162839
EAN:4052568012779
162839-MANOMETRO MA-50-16-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162839-MANOMETRO MA-50-16-1/4-EN


Manometro MA-50-16-1/4-EN con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante l'intervallo [bar]=0 - 16 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=50, Struttura=Manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x58x60 mm
Peso81,2 g
Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeabs
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
€ 18,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione