540781-KIT MANOMETRO DPA-40-10-MA-SET

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPA-40-10-MA-SET
Rubix:160000000599332
Produttore:540781
EAN:4052568016067
540781-KIT MANOMETRO DPA-40-10-MA-SET

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit manometro
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540781-KIT MANOMETRO DPA-40-10-MA-SET


Kit manometro DPA-40-10-MA-SET Per moltiplicatore di pressione Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=27, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Con filetto maschio, Pressione d'esercizio=10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x45x45 mm
Peso37,26 g
Tipologiakit manometro
Pressione massima di esercizio10 bar
Seriedpa
Connessioner1/8
Paese d'originePL
Codice doganale84819000
€ 38,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione