161131-MANOMETRO DI PRECISIONE A FLANGIA FMAP-63-16-1/4-EN

Manometro di precisione flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FMAP-63-16-1/4-EN
Rubix:160000000584831
Produttore:161131
EAN:4052568071851
161131-MANOMETRO DI PRECISIONE A FLANGIA FMAP-63-16-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro di precisione flangiato
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161131-MANOMETRO DI PRECISIONE A FLANGIA FMAP-63-16-1/4-EN


Manometro di precisione flangiato FMAP-63-16-1/4-IT con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 16 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=63, Struttura=Manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su pannello anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x81x75 mm
Peso131,21 g
Tipologiamanometro di precisione flangiato
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeps (alloggiamento); san (vetro spia); abs (quadrante)
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
€ 48,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione