183897-MANOMETRO MA-23-10-R1/8

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MA-23-10-R1/8
Rubix:160000000587362
Produttore:183897
EAN:4052568039042
183897-MANOMETRO MA-23-10-R1/8
Riepilogo info tecniche
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 183897-MANOMETRO MA-23-10-R1/8


Manometro MA-23-10-R1/8 Con Unità  di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=23, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x42x43 mm
Peso34,7 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeottone (alloggiamento); pc (finestra d'ispezione); ottone (perno avvitato)
Paese d'origineBG
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,34 IVA esclusa
/ Unità
19,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione