345395-MANOMETRO MA-40-16-1/8

Misuratore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MA-40-16-1/8
Rubix:160000000594170
Produttore:345395
EAN:4052568045760
345395-MANOMETRO MA-40-16-1/8
Riepilogo info tecniche
Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 345395-MANOMETRO MA-40-16-1/8


Manometro MA-40-16-1/8 Indicante l'intervallo [bar]=0 - 16 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x42x40 mm
Peso67 g
Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeabs
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,12 IVA esclusa
/ Unità
20,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore