526778-MANOMETRO MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG
Rubix:160000000596537
Produttore:526778
EAN:4052568259501
526778-MANOMETRO MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526778-MANOMETRO MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG


Manometro MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG Con display in Mpa, campo rosso/verde regolabile. Intervallo di visualizzazione [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea
pressure gauge MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG With display unit in MPa, adjustable red/green range. Display range=0 - 1 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x55 mm
Peso100,45 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeottone;abs (cassa);pmma (schermo)
€ 25,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione