162838-MANOMETRO MA-50-10-1/4-EN

Misuratore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-10-1/4-EN
Rubix:160000000585540
Produttore:162838
EAN:4052568036621
162838-MANOMETRO MA-50-10-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162838-MANOMETRO MA-50-10-1/4-EN


Manometro MA-50-10-1/4-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante l'intervallo [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=50, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x60 mm
Peso82,2 g
Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeabs
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
€ 18,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore