Riferimenti
Festo:OL-M5
Rubix:160000000580146
Produttore:34634
EAN:4052568023140

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ol anello di tenuta |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Pressione massima di esercizio | 30 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 34634-ANELLO DI TENUTA OL-M5
Anello di tenuta OL-M5 A tenuta, con corpo metallico. Basato sulla norma=ISO 16030, Dimensioni contenitore=1, Pressione d'esercizio=-0,95 - 30 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x8x1 mm |
|---|---|
| Peso | 0,08 g |
| Tipologia | ol anello di tenuta |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Pressione massima di esercizio | 30 bar |
| Materiale | conforme alla normativa rohs |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84849000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione