161126-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-1-1/8-EN
Misuratore di pressione di precisione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MAP-40-1-1/8-EN
Rubix:160000000584826
Produttore:161126
EAN:4052568006402

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | misuratore di pressione di precisione |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 1 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 161126-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-1-1/8-EN
Manometro di precisione MAP-40-1-1/8-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante il campo [bar]=0 - 1 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x47x45 mm |
|---|---|
| Peso | 45,8 g |
| Tipologia | misuratore di pressione di precisione |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 1 bar |
| Materiale | ps (alloggiamento);san (spia);abs (quadrante) |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore