Riferimenti
Festo:MA-63-0,25
Rubix:160000000578582
Produttore:7169
EAN:4052568111021

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | manometro |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7169-MANOMETRO MA-63-0,25
Manometro MA-63-0,25 Con Unità di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 0,25 bar, Intervallo di visualizzazione [psi]=0 - 3,6 psi, Conforme alla norma=DIN EN 837-3, Dimensioni nominali manometro=63, Fissaggio=Montaggio in linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x76x75 mm |
|---|---|
| Peso | 205,6 g |
| Tipologia | manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
| Materiale | acciaio (alloggiamento);pmma (finestra di ispezione);ottone (trunnion avvitato);acciaio (anello della lunetta:viti) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione