183899-MANOMETRO MA-40-6-G1/4-EN

Misuratore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-40-6-G1/4-EN
Rubix:160000000587364
Produttore:183899
EAN:4052568006549
183899-MANOMETRO MA-40-6-G1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 183899-MANOMETRO MA-40-6-G1/4-EN


Manometro MA-40-6-G1/4-EN con unità di visualizzazione in bar e psi. Indicante il campo [bar]=0 - 6 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x57x48 mm
Peso73 g
Tipologiamisuratore di pressione
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Materialeabs (alloggiamento);ps (finestra di ispezione);ottone (perno oscillante avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione