525727-MANOMETRO MA-50-2,5-R1/4-E-RG

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-50-2,5-R1/4-E-RG
Rubix:160000000596342
Produttore:525727
EAN:4052568046484
525727-MANOMETRO MA-50-2,5-R1/4-E-RG

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525727-MANOMETRO MA-50-2,5-R1/4-E-RG


Manometro MA-50-2,5-R1/4-E-RG Con display in bar, campo rosso/verde regolabile. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=50, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x70x95 mm
Peso118 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Materialeabs (alloggiamento);pmma (finestra d'ispezione);ottone (perno avvitato)
€ 27,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione