161130-MANOMETRO DI PRECISIONE A FLANGIA FMAP-63-6-1/4-EN
Misuratore di pressione di precisione con flangia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FMAP-63-6-1/4-EN
Rubix:160000000584830
Produttore:161130
EAN:4052568071844

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | manometro di precisione flangiato |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 161130-MANOMETRO DI PRECISIONE A FLANGIA FMAP-63-6-1/4-EN
Manometro di precisione flangiato FMAP-63-6-1/4-EN con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 6 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=63, Struttura=Manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su pannello anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 76x81x75 mm |
|---|---|
| Peso | 135,2 g |
| Tipologia | manometro di precisione flangiato |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Materiale | ps (alloggiamento); san (vetro spia); abs (quadrante) |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione